9191-05600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP5600 PREDATOR

Predator SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPCP5600 PREDATOR
Rubix:160000001567888
Produttore:919105600
EAN:5414465465826
9191-05600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP5600 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospcp
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9191-05600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP5600 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospcp
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5600 mm
Lunghezza interna5517 mm
Lunghezza esterna5630 mm
Spessore18 mm
Guainatono
Seriepredator
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Codice doganale40103100
240,48 IVA esclusa
/ Unità
293,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione