889449-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2180E - 889449
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857739
Mecaline:SPB2180E - 889449
Rubix:999220630073281
Produttore:889449
EAN:3660338420023


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889449-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2180E - 889449
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2180 mm |
| Lunghezza interna | 2120 mm |
| Lunghezza esterna | 2202 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore