9335-10600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC10600 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPC10600 SUPERHC
Rubix:160000000471612
Produttore:933510600
EAN:5412571080001
9335-10600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC10600 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento10600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9335-10600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC10600 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento10600 mm
Lunghezza interna10600 mm
Lunghezza esterna10630 mm
Spessore18 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
319,42 IVA esclusa
/ Unità
389,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione