889666-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ875E - 889666

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ875E - 889666
Rubix:999220630073498
Produttore:889666
EAN:3660338422195
889666-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ875E - 889666

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento875 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889666-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ875E - 889666


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento875 mm
Lunghezza interna838 mm
Lunghezza esterna888 mm
Spessore8 mm
8,00 IVA esclusa
/ Unità
9,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione