889378-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2720E - 889378

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857695
Mecaline:SPA2720E - 889378
Rubix:999220630073210
Produttore:889378
EAN:3660338419317
889378-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2720E - 889378

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2720 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889378-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2720E - 889378


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2720 mm
Lunghezza interna2675 mm
Lunghezza esterna2738 mm
Spessore10 mm
€ 24,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione