9627-62600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2600 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC2600 DELTA NARROW
Rubix:160000001569435
Produttore:962762600
EAN:5414465677229
9627-62600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2600 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9627-62600 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2600 DELTA NARROW


Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende la scelta perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore, comunemente definite a sezione stretta o a cuneo profondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento2600 mm
Lunghezza interna2517 mm
Lunghezza esterna2630 mm
Spessore18 mm
Guainatosì
Seriedelta narrow
Materialecorpo in gomma con cavi di trazione in poliestere ad alta resistenza e fascetta ribaltabile resistente all’olio
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia224 mm
Codice doganale40103900
€ 64,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione