9339-03000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3000 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB3000 SUPERHC
Rubix:160000000471663
Produttore:933903000
EAN:5412571080698
9339-03000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3000 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9339-03000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3000 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza interna2940 mm
Lunghezza esterna3022 mm
Spessore13 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
55,27 IVA esclusa
/ Unità
67,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore