889292-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1107E - 889292

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857613
Mecaline:SPA1107E - 889292
Rubix:999220630073124
Produttore:889292
EAN:3660338418457
889292-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1107E - 889292

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1107 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889292-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1107E - 889292


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1107 mm
Lunghezza interna1062 mm
Lunghezza esterna1125 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 10,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione