889533-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC7100E - 889533

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC7100E - 889533
Rubix:999220630073365
Produttore:889533
EAN:3660338420863
889533-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC7100E - 889533

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento7100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889533-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC7100E - 889533


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento7100 mm
Lunghezza interna7017 mm
Lunghezza esterna7130 mm
Spessore18 mm
Materialesbr
152,26 IVA esclusa
/ Unità
185,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione