9625-62182 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2182 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2182 DELTA NARROW
Rubix:160000000457921
Produttore:962562182
EAN:5414465317620
9625-62182 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2182 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62182 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2182 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2182 mm
Lunghezza interna2137 mm
Lunghezza esterna2200 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriesuper hc
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
25,06 IVA esclusa
/ Unità
30,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione