889530-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC6000E - 889530

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC6000E - 889530
Rubix:999220630073362
Produttore:889530
EAN:3660338420832
889530-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC6000E - 889530

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento6000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889530-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC6000E - 889530


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento6000 mm
Lunghezza interna5917 mm
Lunghezza esterna6030 mm
Spessore18 mm
123,00 IVA esclusa
/ Unità
150,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione