889588-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1550E - 889588

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1550E - 889588
Rubix:999220630073420
Produttore:889588
EAN:3660338421419
889588-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1550E - 889588

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889588-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1550E - 889588


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1550 mm
Lunghezza interna1513 mm
Lunghezza esterna1563 mm
Spessore8 mm
10,71 IVA esclusa
/ Unità
13,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione