889561-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1220E - 889561
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPZ1220E - 889561
Rubix:999220630073393
Produttore:889561
EAN:3660338421143


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1220 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889561-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1220E - 889561
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1220 mm |
| Lunghezza interna | 1183 mm |
| Lunghezza esterna | 1233 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione