889415-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA882E - 889415

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA882E - 889415
Rubix:999220630073247
Produttore:889415
EAN:3660338419683
889415-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA882E - 889415

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento882 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889415-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA882E - 889415


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento882 mm
Lunghezza interna837 mm
Lunghezza esterna900 mm
Spessore10 mm
11,00 IVA esclusa
/ Unità
13,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione