889624-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2187E - 889624

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2187E - 889624
Rubix:999220630073456
Produttore:889624
EAN:3660338421778
889624-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2187E - 889624

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889624-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2187E - 889624


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2187 mm
Lunghezza interna2150 mm
Lunghezza esterna2200 mm
Spessore8 mm
18,03 IVA esclusa
/ Unità
22,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione