CINGHIE PHG SPB3150

Cinghia a cuneo SKF ISO Serie SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PHG SPB3150
Rubix:170000000427500
EAN:7316572580592
CINGHIE PHG SPB3150

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIE PHG SPB3150


Cordoncini in poliestere pre-tensionati per un abbinamento ottimale. Resistente agli oli e al calore. Tessuto impregnato di cloroprene, completamente avvolto, per una maggiore resistenza all'abrasione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza interna3090 mm
Lunghezza esterna3172 mm
Spessore13 mm
Codice doganale40103900
26,84 IVA esclusa
/ Unità
32,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione