9625-62232 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2232 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2232 DELTA NARROW
Rubix:160000000457923
Produttore:962562232
EAN:5414465317644
9625-62232 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2232 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2232 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62232 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2232 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2232 mm
Lunghezza interna2187 mm
Lunghezza esterna2250 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
25,06 IVA esclusa
/ Unità
30,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione