9190-03650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3650 PREDATOR
Cinghia trapezoidale sottile Gates
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:SPBP3650 PREDATOR
Rubix:999190400010196
Produttore:919003650
EAN:5400608075496


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3650 mm |
Dettagli del prodotto : 9190-03650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3650 PREDATOR
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spbp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3650 mm |
| Lunghezza interna | 3590 mm |
| Lunghezza esterna | 3672 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | predator |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 82,22 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione