889294-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1132E - 889294

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1132E - 889294
Rubix:999220630073126
Produttore:889294
EAN:3660338418471
889294-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1132E - 889294

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889294-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1132E - 889294


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1132 mm
Lunghezza interna1087 mm
Lunghezza esterna1150 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
11,32 IVA esclusa
/ Unità
13,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore