9333-02782 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2782 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2782 SUPERHC
Rubix:160000000471555
Produttore:933302782
EAN:5414465197352
9333-02782 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2782 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2782 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-02782 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2782 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2782 mm
Lunghezza interna2737 mm
Lunghezza esterna2800 mm
Spessore10 mm
Guainatosì
Seriesuper hc
Materialecr
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103100
€ 35,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione