9331-02120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2120 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ2120 SUPERHC
Rubix:160000000471426
Produttore:933102120
EAN:5412571076394
9331-02120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2120 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9331-02120 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2120 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza interna2082 mm
Lunghezza esterna2133 mm
Spessore8 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
19,42 IVA esclusa
/ Unità
23,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore