889671-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ925E - 889671

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857832
Mecaline:SPZ925E - 889671
Rubix:999220630073503
Produttore:889671
EAN:3660338422249
889671-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ925E - 889671

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento925 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889671-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ925E - 889671


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento925 mm
Lunghezza interna888 mm
Lunghezza esterna938 mm
Spessore8 mm
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore