889357-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2182E - 889357

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2182E - 889357
Rubix:999220630073189
Produttore:889357
EAN:3660338419102
889357-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2182E - 889357

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889357-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2182E - 889357


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2182 mm
Lunghezza interna2137 mm
Lunghezza esterna2200 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
20,05 IVA esclusa
/ Unità
24,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore