9333-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1850 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1850 SUPERHC
Rubix:160000000471518
Produttore:933301850
EAN:5412571078756
9333-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1850 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-01850 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1850 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1850 mm
Lunghezza interna1805 mm
Lunghezza esterna1868 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia112 mm
Codice doganale40103200
24,64 IVA esclusa
/ Unità
30,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione