889427-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1320E - 889427
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857720
Mecaline:SPB1320E - 889427
Rubix:999220630073259
Produttore:889427
EAN:3660338419805


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1320 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889427-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1320E - 889427
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1320 mm |
| Lunghezza interna | 1260 mm |
| Lunghezza esterna | 1342 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione