889541-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1012E - 889541

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1012E - 889541
Rubix:999220630073373
Produttore:889541
EAN:3660338420948
889541-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1012E - 889541

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1012 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889541-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1012E - 889541


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1012 mm
Lunghezza interna975 mm
Lunghezza esterna1025 mm
Spessore8 mm
7,32 IVA esclusa
/ Unità
8,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore