889405-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA732E - 889405

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA732E - 889405
Rubix:999220630073237
Produttore:889405
EAN:3660338419584
889405-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA732E - 889405

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889405-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA732E - 889405


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento732 mm
Lunghezza interna687 mm
Lunghezza esterna750 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
7,32 IVA esclusa
/ Unità
8,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore