889338-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1832E - 889338

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1832E - 889338
Rubix:999220630073170
Produttore:889338
EAN:3660338418914
889338-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1832E - 889338

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1832 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889338-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1832E - 889338


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1832 mm
Lunghezza interna1787 mm
Lunghezza esterna1850 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
22,17 IVA esclusa
/ Unità
27,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore