889565-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1270E - 889565

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1270E - 889565
Rubix:999220630073397
Produttore:889565
EAN:3660338421181
889565-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1270E - 889565

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889565-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1270E - 889565


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1270 mm
Lunghezza interna1233 mm
Lunghezza esterna1283 mm
Spessore8 mm
8,75 IVA esclusa
/ Unità
10,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione