889368-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2432E - 889368

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2432E - 889368
Rubix:999220630073200
Produttore:889368
EAN:3660338419218
889368-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2432E - 889368

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2432 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889368-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2432E - 889368


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2432 mm
Lunghezza interna2387 mm
Lunghezza esterna2450 mm
Spessore10 mm
22,04 IVA esclusa
/ Unità
26,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore