889303-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1272E - 889303

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1272E - 889303
Rubix:999220630073135
Produttore:889303
EAN:3660338418563
889303-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1272E - 889303

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1272 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889303-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1272E - 889303


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1272 mm
Lunghezza interna1227 mm
Lunghezza esterna1290 mm
Spessore10 mm
12,34 IVA esclusa
/ Unità
15,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione