Riferimenti
Gates:SPA1187 DELTA NARROW
Rubix:160000001569395
Produttore:962561187
EAN:5414465676949


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1187 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-61187 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1187 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende l'opzione perfetta per tutti gli azionamenti standard del settore comunemente definiti stretti o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1187 mm |
| Lunghezza interna | 1142 mm |
| Lunghezza esterna | 1205 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | no |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscio (senza denti; lato interno liscio / lato esterno liscio) |
| Materiale | sbr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione