9331-00875 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ875 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPZ875 SUPERHC
Rubix:160000000471347
Produttore:933100875
EAN:5412571075793
9331-00875 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ875 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento875 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9331-00875 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ875 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento875 mm
Lunghezza interna875 mm
Lunghezza esterna888 mm
Spessore8 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
8,88 IVA esclusa
/ Unità
10,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione