889414-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA875E - 889414

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA875E - 889414
Rubix:999220630073246
Produttore:889414
EAN:3660338419676
889414-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA875E - 889414

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento875 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889414-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA875E - 889414


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento875 mm
Lunghezza interna830 mm
Lunghezza esterna893 mm
Spessore10 mm
8,32 IVA esclusa
/ Unità
10,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione