Riferimenti
Gates:SPZ2180 DELTA NARROW
Rubix:160000001569376
Produttore:962462180
EAN:5414465308826


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2180 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-62180 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2180 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2180 mm |
| Lunghezza interna | 2143 mm |
| Lunghezza esterna | 2193 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione