Riferimenti
Gates:SPA832 SUPERHC
Rubix:160000000471451
Produttore:933300832
EAN:5412571078169




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 832 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9333-00832 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA832 SUPERHC
Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 832 mm |
| Lunghezza interna | 832 mm |
| Lunghezza esterna | 850 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | cr |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione