Riferimenti
Gates:SPA1162 DELTA NARROW
Rubix:160000001569394
Produttore:962561162
EAN:5414465676932


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1162 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-61162 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1162 DELTA NARROW
Le cinghie a V Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, rendendole la soluzione perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore comunemente definite strette o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1162 mm |
| Lunghezza interna | 1117 mm |
| Lunghezza esterna | 1180 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscio |
| Materiale | sbr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione