889461-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2530E - 889461
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857747
Mecaline:SPB2530E - 889461
Rubix:999220630073293
Produttore:889461
EAN:3660338420146


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2530 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889461-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2530E - 889461
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2530 mm |
| Lunghezza interna | 2470 mm |
| Lunghezza esterna | 2552 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione