889483-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB3800E - 889483

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPB3800E - 889483
Rubix:999220630073315
Produttore:889483
EAN:3660338420368
889483-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB3800E - 889483

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889483-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB3800E - 889483


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3800 mm
Lunghezza interna3740 mm
Lunghezza esterna3822 mm
Spessore13 mm
Materialesbr
63,80 IVA esclusa
/ Unità
77,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione