889655-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ737E - 889655

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857817
Mecaline:SPZ737E - 889655
Rubix:999220630073487
Produttore:889655
EAN:3660338422089
889655-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ737E - 889655

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento737 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889655-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ737E - 889655


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento737 mm
Lunghezza interna700 mm
Lunghezza esterna750 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
€ 5,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore