9336-34500 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V4500 SUPERHC

SuperHC 8V

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:8V4500 SUPERHC
Rubix:160000001567991
Produttore:933634500
EAN:5414465803376
9336-34500 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V4500 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilo8v
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento11430 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9336-34500 CINGHIA TRAPEZOIDALE 8V4500 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8v
Larghezza superiore25 mm
Lunghezza di orientamento11430 mm
Lunghezza interna11301 mm
Lunghezza esterna1771,65 mm
Spessore23 mm
Guainatosì
Seriesuper hc powerband (series 9387)
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Codice doganale40103100
€ 510,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 622,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione