889312-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1407E - 889312

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857631
Mecaline:SPA1407E - 889312
Rubix:999220630073144
Produttore:889312
EAN:3660338418655
889312-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1407E - 889312

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1407 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889312-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1407E - 889312


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1407 mm
Lunghezza interna1362 mm
Lunghezza esterna1425 mm
Spessore10 mm
€ 17,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore