890079-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC11200E

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC11200E
Rubix:999220630073891
EAN:3660338426322
890079-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC11200E

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento11200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890079-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC11200E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento11200 mm
Lunghezza interna11117 mm
Lunghezza esterna11230 mm
Spessore18 mm
303,74 IVA esclusa
/ Unità
370,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione