9625-62732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2732 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2732 DELTA NARROW
Rubix:160000000457943
Produttore:962562732
EAN:5414465318016
9625-62732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2732 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62732 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2732 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2732 mm
Lunghezza interna2687 mm
Lunghezza esterna2750 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
30,53 IVA esclusa
/ Unità
37,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione