9335-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3550 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC3550 SUPERHC
Rubix:160000000471590
Produttore:933503550
EAN:5412571079784
9335-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3550 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9335-03550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC3550 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza interna3467 mm
Lunghezza esterna3580 mm
Spessore18 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
97,74 IVA esclusa
/ Unità
119,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore