9625-61982 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1982 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1982 DELTA NARROW
Rubix:160000001569412
Produttore:962561982
EAN:5414465317439
9625-61982 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1982 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1982 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61982 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1982 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1982 mm
Lunghezza interna1937 mm
Lunghezza esterna2000 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
22,97 IVA esclusa
/ Unità
28,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione