889547-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1077E - 889547
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857845
Mecaline:SPZ1077E - 889547
Rubix:999220630073379
Produttore:889547
EAN:3660338421006


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1077 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889547-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1077E - 889547
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1077 mm |
| Lunghezza interna | 1040 mm |
| Lunghezza esterna | 1090 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore