889379-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2732E - 889379

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857696
Mecaline:SPA2732E - 889379
Rubix:999220630073211
Produttore:889379
EAN:3660338419324
889379-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2732E - 889379

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889379-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2732E - 889379


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2732 mm
Lunghezza interna2687 mm
Lunghezza esterna2750 mm
Spessore10 mm
€ 24,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione