889373-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2582E - 889373

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857690
Mecaline:SPA2582E - 889373
Rubix:999220630073205
Produttore:889373
EAN:3660338419263
889373-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2582E - 889373

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2582 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889373-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2582E - 889373


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2582 mm
Lunghezza interna2537 mm
Lunghezza esterna2600 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 23,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore