889633-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2540E - 889633

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2540E - 889633
Rubix:999220630073465
Produttore:889633
EAN:3660338421860
889633-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2540E - 889633

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2540 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889633-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2540E - 889633


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2540 mm
Lunghezza interna2503 mm
Lunghezza esterna2553 mm
Spessore8 mm
21,57 IVA esclusa
/ Unità
26,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione